PHOENIX CONTACT - PHC1343034 FL SWITCH 1100-8POE SWITCH POE - 1343034
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151654122
Artikelnummer
PHC1343034
Herstellernummer
1343034
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
65.2 mm
Tiefe:
113.62 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
150.14 mm


