PHOENIX CONTACT - PHC1343031 FL SWITCH 1000N-8POE SWITCH POE - 1343031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
89 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151654337
Artikelnummer
PHC1343031
Herstellernummer
1343031
Hersteller
PHC
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
40 mm
Tiefe:
98.62 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
150.2 mm
Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 8 Porte RJ45 10/100 MBit/s, 8 Porte RJ45 PoE 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 20 V DC ... 57 V DC


