Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1343025 FL SWITCH 1105NT-2SFP SWITCH UNMANAGED - 1343025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1343025 FL SWITCH 1105NT-2SFP SWITCH UNMANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - nein

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Anzahl der sonstigen Ports - 7

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151654320

Artikelnummer

PHC1343025

Herstellernummer

1343025

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Managebar:

nein

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der sonstigen Ports:

7

Breite:

22.6 mm

Tiefe:

98.661329 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

147.479229 mm

Switch Ethernet compatto, ampio campo di temperatura, cinque porte RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione Autocrossing e QoS