PHOENIX CONTACT - PHC1343023 FL SWITCH 1104NT-SFP SWITCH UNMANAGED - 1343023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151653927
Artikelnummer
PHC1343023
Herstellernummer
1343023
Hersteller
PHC
Montageart:
sonstige
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90.139809 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
126.0406 mm


