PHOENIX CONTACT - PHC1342622 FL SWITCH 1000-8POE SWITCH POE - 1342622
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - nein
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP30
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Breite - 65.2 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
208 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151652494
Artikelnummer
PHC1342622
Herstellernummer
1342622
Hersteller
PHC
Managebar:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Breite:
65.2 mm
Tiefe:
113.62 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
150.14 mm
Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con otto porte RJ45 PoE con 10/100 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W


