Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1342621 FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE - 1342621

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1342621 FL SWITCH 1100-5POE-2SFP SWITCH POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - ja

  • Anzahl der sonstigen Ports - 7

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - nein

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151652944

Artikelnummer

PHC1342621

Herstellernummer

1342621

Hersteller

PHC

Ethernet:

ja

Anzahl der sonstigen Ports:

7

Montageart:

sonstige

Managebar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Switch Ethernet PoE++ secondo IEEE 802.3af/bt, con cinque porte RJ45 PoE con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, due porte SFP, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS. 90 W per porta con un budget di potenza di 240 W