Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1336406 PT 2,5-L/L/L/MT MORSETTO A PI? PIANI - 1336406

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1336406 PT 2,5-L/L/L/MT MORSETTO A PI? PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.14 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151636760

Artikelnummer

PHC1336406

Herstellernummer

1336406

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

142.4 mm

Tiefe:

70.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 18 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio