Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1336395 PT 2,5-L/L/L/TG MORSETTO A PI? PIANI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1336395 PT 2,5-L/L/L/TG MORSETTO A PI? PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151635794

Artikelnummer

PHC1336395

Herstellernummer

1336395

Hersteller

PHC

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 18 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio