Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1330262 MC 1000T-SM20 SC MEDIA CONVERTER - 1330262

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1330262 MC 1000T-SM20 SC MEDIA CONVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - nein

  • Gigabit Ethernet - nein

  • Power over Ethernet - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151626341

Artikelnummer

PHC1330262

Herstellernummer

1330262

Hersteller

PHC

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Power over Ethernet:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

12...57 V

Höhe:

126.502506 mm

Breite:

22.6 mm

Tiefe:

91.261886 mm

Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica monomodale, montabile su guida DIN, intervallo di temperatura esteso, alimentatore ridondante.