PHOENIX CONTACT - PHC1329609 Piastra terminale - 1329609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4063151624644
Artikelnummer
PHC1329609
Herstellernummer
1329609
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 62,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 89,1 mm, colore: grigio


