PHOENIX CONTACT - PHC1324401 TCP 10/20A INTERRUTTORE TERMICO - 1324401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennstrom - 20 A
Montageart - auf Basiselement
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Bauform - Stecker
Packung
18 ST
EAN
4063151614812
Artikelnummer
PHC1324401
Herstellernummer
1324401
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Nennstrom:
20 A
Montageart:
auf Basiselement
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Breite:
9.5 mm
Höhe:
24.4 mm
Tiefe:
44.5 mm
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktausführung:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...60 °C


