Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1308660 PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 CONNETTORE - 1308660

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1308660 PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Anschlussquerschnitt (feindrähtig) - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151558246

Artikelnummer

PHC1308660

Herstellernummer

1308660

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Mechanische Codierung:

ja

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Kontaktmaterial:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

2

Länge:

82.11 mm

Höhe:

28.5 mm

Breite:

28.5 mm

Connettore, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero/rosso, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,5 mm², sezione del conduttore max.: 2,5 mm², tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, diametro cavo min.: 8 mm, diametro cavo max.: 14 mm, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC