Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1284634 Connettore - 1284634

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1284634 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

4063151490331

Artikelnummer

PHC1284634

Herstellernummer

1284634

Hersteller

PHC

Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, Tipo di connessione del contatto: Femmina, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm