PHOENIX CONTACT - PHC1278794 Modulo di interfaccia - 1278794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4063151476229
Artikelnummer
PHC1278794
Herstellernummer
1278794
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
55 mm
Breite:
18.9 mm
Höhe:
127.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35