Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1278397 FL SWITCH 2303-8SP1 SWITCH SPE - 1278397

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1278397 FL SWITCH 2303-8SP1 SWITCH SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Managebar - ja

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der sonstigen Ports - 8

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151475925

Artikelnummer

PHC1278397

Herstellernummer

1278397

Hersteller

PHC

Montageart:

sonstige

Managebar:

ja

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

8

Breite:

45 mm

Tiefe:

125 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

1

Höhe:

130.6 mm

Managed Switch 2000 serie, 3 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 8 Porte SPE 10 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, porte Single Pair Ethernet con PoDL, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2