Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1263627 EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 PRESA DOPPIA - 1263627

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1263627 EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 PRESA DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 5

  • Anzahl der Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151375379

Artikelnummer

PHC1263627

Herstellernummer

1263627

Hersteller

PHC

Bemessungsspannung:

125 V

Bemessungsstrom:

20 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

5

Anzahl der Steckdosen:

2

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

62.3 mm

Presa doppia, con disposizione verticale, interruttore differenziale integrato (GFCI classe A), Piano d'inserimento tipo AB 20A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 20 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508A, Contrassegno del paese: USA