PHOENIX CONTACT - PHC1261659 FPM 23.8 69K MONITOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Farben des Displays - 16200000
Bildschirmdiagonale - 23.8 inch
Mit Farbdisplay - ja
Ausführung des Displays - sonstige
Mit Touchscreen - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151371845
Artikelnummer
PHC1261659
Herstellernummer
1261659
Hersteller
PHC
Anzahl der Farben des Displays:
16200000
Bildschirmdiagonale:
23.8 inch
Mit Farbdisplay:
ja
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Touchscreen:
ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
nein
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
nein
Mit HW-Schnittstelle USB:
nein
Tastatur integriert:
nein
Mit HW-Schnittstelle PS2:
nein
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP69K
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
nein
Höhe der Front:
347 mm
Betriebstemperatur:
0...45 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
578 mm


