PHOENIX CONTACT - PHC1232304 FL SWITCH TSN 2316 SWITCH TSN - 1232304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Managebar - ja
Ethernet - ja
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
221 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151334314
Artikelnummer
PHC1232304
Herstellernummer
1232304
Hersteller
PHC
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Breite:
85 mm
Tiefe:
125.06 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
1
Höhe:
130 mm
Managed TSN Switch 2000 serie, 16 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2


