Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1228821 Connettore - 1228821

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1228821 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 15 ST

EAN

4063151324926

Artikelnummer

PHC1228821

Herstellernummer

1228821

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Connettore, Serie di prodotti: BPC, colore: arancione, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 35 mm², sezione del conduttore max.: 70 mm², tensione di dimensionamento: 1500, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: Attacco a vite / a saldare,Tipo di connessione del contatto: Spina