PHOENIX CONTACT - PHC1227581 NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC PATCH - 1227581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151322021
Artikelnummer
PHC1227581
Herstellernummer
1227581
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20


