Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1227578 NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC PATCH - 1227578

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1227578 NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151321574

Artikelnummer

PHC1227578

Herstellernummer

1227578

Hersteller

PHC

Kategorie:

sonstige

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1227578 - NBC-R4OC 1 5-BC6A R4OC Patch