PHOENIX CONTACT - PHC1213204 AI-TWIN 2X 4 -12 OG PUNTALINO - 1213204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 23 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626280844
Artikelnummer
PHC1213204
Herstellernummer
1213204
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
23 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


