PHOENIX CONTACT - PHC1212784 AI 0,5-8 OG-S CAPOCORDA - 1212784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356958691
Artikelnummer
PHC1212784
Herstellernummer
1212784
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


