PHOENIX CONTACT - PHC1212691 CF 500/DIE RCI 6-1 ACCESSORI CF500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...6 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 14.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356714563
Artikelnummer
PHC1212691
Herstellernummer
1212691
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5...6 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
14.5 mm
Stampo per crimpatura, sezione min.: 0,5 mm², sezione max.: 6 mm², crimpatura: Crimp asimmetrico


