Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212602 Cacciavite - 1212602

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212602 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Klingendurchmesser - 3.5 mm

  • Gesamtlänge - 181 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356590761

Artikelnummer

PHC1212602

Herstellernummer

1212602

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

3.5 mm

Gesamtlänge:

181 mm

Präzisionsausführung:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Griffausführung:

2-Komponenten

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Gewölbte Klinge:

nein

Kappe drehbar:

nein

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

33.7 g

Cacciavite