Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212577 Inserto a vite - 1212577

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212577 Inserto a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1.2 mm

  • Federkugelbefestigung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356590129

Artikelnummer

PHC1212577

Herstellernummer

1212577

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Federkugelbefestigung:

nein

Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.