PHOENIX CONTACT - PHC1212568 Inserto a vite - 1212568

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Federkugelbefestigung - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356590037
Artikelnummer
PHC1212568
Herstellernummer
1212568
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Federkugelbefestigung:
nein
Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen.


