Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212547 Cacciavite - 1212547

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212547 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Klingendurchmesser - 2.5 mm

  • Gesamtlänge - 145 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356589826

Artikelnummer

PHC1212547

Herstellernummer

1212547

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf.