Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212542 Set di utensili - 1212542

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212542 Set di utensili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 6

  • Anzahl der Zangen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356589772

Artikelnummer

PHC1212542

Herstellernummer

1212542

Hersteller

PHC

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

6

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Elektromonteur-Set:

nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Verpackung:

sonstige

Kit di utensili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212542 - SF-SL PZ SET SET DI CACCIAVITI