Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212464 CF CRIMPHANDY 0,75 UTENSILE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212464 CF CRIMPHANDY 0,75 UTENSILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.75...0.75 mm²

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 10.8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356589130

Artikelnummer

PHC1212464

Herstellernummer

1212464

Hersteller

PHC

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.75...0.75 mm²

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

10.8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

43 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

205 mm

Gleichbleibend beste Arbeitsergebnisse durch automatische Überwachungsfunktionen. Uneingeschränkter mobiler Einsatz durch Akkubetrieb und Vorratsmagazin.