Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212365 Pinza a pappagallo - 1212365

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212365 Pinza a pappagallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Rillengelenk

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356455695

Artikelnummer

PHC1212365

Herstellernummer

1212365

Hersteller

PHC

Länge:

240 mm

Gelenk:

Rillengelenk

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Verzahnte Greifflächen. Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten.