PHOENIX CONTACT - PHC1212258 WF 1000 120V MACCHINA SPELAFILI - 1212258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Funktion - abisolieren
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 20 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356457019
Artikelnummer
PHC1212258
Herstellernummer
1212258
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Funktion:
abisolieren
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
20 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
141 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
363 mm


