PHOENIX CONTACT - PHC1212204 Pinza a punta - 1212204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 170 mm
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
ESD geprüft - nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4046356454209
Artikelnummer
PHC1212204
Herstellernummer
1212204
Hersteller
PHC
Gesamtlänge:
170 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Pinza a becco piatto Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212204 - UNIFOX-P VDE PINZA A PUNTA


