PHOENIX CONTACT - PHC1212149 WF 1000 MACCHINA SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Abisolierlänge - 20 mm
Breite - 141 mm
Höhe - 221 mm
Tiefe - 363 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356457026
Artikelnummer
PHC1212149
Herstellernummer
1212149
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Abisolierlänge:
20 mm
Breite:
141 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
363 mm
Auch Sonderisolationen wie z. B. PTFE und Silikon lassen sich neben den Standard-Isolationen abisolieren. Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden vermieden.


