PHOENIX CONTACT - PHC1212131 CUTFOX 35 PINZA TAGLIACAVI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 35 mm
Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356454100
Artikelnummer
PHC1212131
Herstellernummer
1212131
Hersteller
PHC
Ausführung/Betätigung
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
35 mm
Max. Kabelquerschnitt
300 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter
ja
Geeignet für massive Leiter
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
nein
Gesamtlänge
245 mm
Schneidkopf auswechselbar
nein
Schneidbacken auswechselbar
nein
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
nein
Griffausführung
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz
ja
Mit kraftsparender Ratschenfunktion. Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten.