PHOENIX CONTACT - PHC1212128 CUTFOX 12 PINZA TAGLIACAVI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Max. Kabelquerschnitt - 35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356456081
Artikelnummer
PHC1212128
Herstellernummer
1212128
Hersteller
PHC
Ausführung/Betätigung
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
12 mm
Max. Kabelquerschnitt
35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter
ja
Geeignet für massive Leiter
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
nein
Gesamtlänge
165 mm
Schneidkopf auswechselbar
nein
Schneidbacken auswechselbar
nein
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
nein
Griffausführung
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz
ja
CUTFOX ... Kabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet.