PHOENIX CONTACT - PHC1208242 CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 ACCESSORI CF100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Funktion - sonstige
Abisolierlänge - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626041797
Artikelnummer
PHC1208242
Herstellernummer
1208242
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Kit di trasformazione, tipo di connessione del contatto: Capocorda, sezione max.: 2,5 mm², crimpatura: Crimpatura trapezoidale


