PHOENIX CONTACT - PHC1207763 CF 3000 CG 2,5 PASSACAVI DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Funktion - sonstige
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 8 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918917715
Artikelnummer
PHC1207763
Herstellernummer
1207763
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Funktion:
sonstige
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Ersatzkabelführung 2,5 mm², für Hülsenzuführung CF 3000 HZG 2,5


