Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1207649 NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM BARRA - 1207649

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1207649 NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM BARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356366472

Artikelnummer

PHC1207649

Herstellernummer

1207649

Hersteller

PHC

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1000 mm, Farbe: silberfarben