Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1207648 NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM GUIDA DIN - 1207648

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1207648 NS 35/ 7,5 UNPERF 500MM GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356366069

Artikelnummer

PHC1207648

Herstellernummer

1207648

Hersteller

PHC

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

500 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1207648 - NS 35 7 5 UNPERF 500MM GUIDA DIN