PHOENIX CONTACT - PHC1205477 CF 3000-2,5 MACCHINA SPELAFILI E A CRIMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 11.5 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918116910
Artikelnummer
PHC1205477
Herstellernummer
1205477
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25...2.5 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
11.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
165 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm


