Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205202 Cacciavite - 1205202

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205202 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918100148

Artikelnummer

PHC1205202

Herstellernummer

1205202

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

2 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Klingenlänge:

60 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Mikro-Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4x2,0x60 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz und drehbahrer Kappe