Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205163 Cacciavite - 1205163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205163 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019174

Artikelnummer

PHC1205163

Herstellernummer

1205163

Hersteller

PHC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Klingendurchmesser:

6 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205163 - SZK PH2 VDE CACCIAVITE