Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205121 Cacciavite - 1205121

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205121 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019136

Artikelnummer

PHC1205121

Herstellernummer

1205121

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

3.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf.