Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205079 Cacciavite - 1205079

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 6.5 mm

  • Klingenstärke - 1 mm

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Präzisionsausführung - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019112

Artikelnummer

PHC1205079

Herstellernummer

1205079

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1 mm

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung.