PHOENIX CONTACT - PHC1205053 Cacciavite - 1205053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
4017918019099
Artikelnummer
PHC1205053
Herstellernummer
1205053
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


