Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1205040 Cacciavite - 1205040

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1205040 Cacciavite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.6 mm

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Klingendurchmesser - 2.5 mm

  • Größe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918019082

Artikelnummer

PHC1205040

Herstellernummer

1205040

Hersteller

PHC

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.6 mm

Klingenlänge:

80 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Größe:

sonstige

Gesamtlänge:

161 mm

Präzisionsausführung:

nein

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Gewölbte Klinge:

nein

Ausführung Schaft:

rund

Cacciavite a taglio Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1205040 - SZS 0 6X2 5 VDE Cacciavite