PHOENIX CONTACT - PHC1204520 Cacciavite - 1204520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
4017918018955
Artikelnummer
PHC1204520
Herstellernummer
1204520
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


