PHOENIX CONTACT - PHC1203123 ZAP 25 T PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.25...2.5 mm²
Antriebsart - pneumatisch
Abisolierlänge - 0 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Breite - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918018092
Artikelnummer
PHC1203123
Herstellernummer
1203123
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25...2.5 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
70 mm
Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt worden. Die Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein Fußventil.


