Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1199369 VAL-US-277/40/3+0-FM SPD US - 1199369

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1199369 VAL-US-277/40/3+0-FM SPD US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 277 V

  • Max. Dauerspannung AC - 358 V

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Schutzpegel N-PE - 2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151261344

Artikelnummer

PHC1199369

Herstellernummer

1199369

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

277 V

Max. Dauerspannung AC:

358 V

Schutzpegel:

2 kV

Schutzpegel N-PE:

2 kV

Montageart:

sonstige

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Scaricatore di sovratensione a 3 canali con contatto di segnalazione remota, per 277/480 V AC, 4 fili.